Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Henk Gr.40 XW schwarz/grau S1P SRC ESD EN20345 Mikrofaser BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198326
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7007XW-40
EAN/GTIN:
     4031783082040
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle) · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 575
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: PU/PU
· Passform: extra weit
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Mikrofaser gelocht
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
XW (13)
Schutzklasse:
S1P SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,19*
€ 63,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,68*
€ 64,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 72,00*
€ 3,19*
ab € 60,24*
€ 75,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,85*
€ 76,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,06*
€ 89,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,46*
€ 80,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,64*
€ 76,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7007
ab € 48,35*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 46,67*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 46,85*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 45,32*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,04*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,76*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,08*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 46,63*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 46,74*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 56,03*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 65,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.