Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Henk Halbschuh S1P SRC ESD 7007XW/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707007XW/48
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7007
EAN/GTIN:
     4031783082194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Henk Halbschuh S1P SRC ESD 7007XW/48 - Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - Schaft aus gelochtem Microfasermaterial - praktischer Schnellverschluss - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7007XW/48, 7007, Baak, Henk Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
48XW
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
13
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,58*
€ 62,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,30*
€ 63,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 50,08*
€ 64,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 71,78*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 59,71*
€ 75,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,81*
€ 87,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,22*
€ 82,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7007
ab € 49,14*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 48,84*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,73*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,88*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 45,00*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,94*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 48,65*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,96*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,64*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 56,81*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 67,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.