Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SportStar 5108 Gr.41 schwarz/grau S1P SRC ESD PES RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028264326
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5108-41
EAN/GTIN:
     4031301054887
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20344 / DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 61340-4-3 · S1P SRC ESD · Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter (grau) · TPU-Kappen- und Fernsenschutz · PU-Laufsohle (grau) · durchtritthemmende RUNNEX® soft PU-Zwischensohle, metallfrei · öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 10,5 · weitere Farbvarianten 5107 schwarz/grün und 5109 schwarz/blau (Gr. 36 bis Gr. 48) auf Anfrage lieferbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Steel-Protection
· Zwischensohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Polyester
Norm:
EN ISO 20344/20345
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 34,06*
€ 43,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,05*
€ 43,81*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 34,95*
€ 44,84*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 35,89*
€ 46,25*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 47,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,84*
€ 53,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,95*
€ 45,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.