Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SportStar 5108 Gr.41 schwarz/grau S1P SRC ESD PES RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000460835
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5108-41
EAN/GTIN:
     4031301054887
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20344 / DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 61340-4-3 · S1P SRC ESD · Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter (grau) · TPU-Kappen- und Fernsenschutz · PU-Laufsohle (grau) · durchtritthemmende RUNNEX® soft PU-Zwischensohle, metallfrei · öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 10,5 · weitere Farbvarianten 5107 schwarz/grün und 5109 schwarz/blau (Gr. 36 bis Gr. 48) auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Steel-Protection· Zwischensohle: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
41
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Serie:
SportStar
Material:
Polyester
Norm:
EN ISO 20344/20345
Marke:
RUNNEX
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 34,39*
€ 44,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,54*
€ 44,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,01*
€ 44,80*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 36,00*
€ 46,21*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 36,05*
€ 47,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,25*
€ 52,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paar
ab 3 Paar
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paar
ab 4 Paar
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paar
ab 6 Paar
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paar
ab 7 Paar
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paar
ab 8 Paar
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paar
ab 9 Paar
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.