Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TeamStar 5301 Gr.43 schwarz S3 SRA EN20345 Leder RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402821499
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5301-43
EAN/GTIN:
     4031301021599
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die RUNNEX® TeamStars S3-Schnürstiefel bieten jederzeit den notwendigen Schutz. Das gibt Sicherheit für den täglichen Einsatz · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Robustes Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobiertem Glattleder gefertigte Sicherheitsschnürstiefel ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die Stahlzwischensohle sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der bewährten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Die Überkappe aus Polyurethan verhindert eine frühzeitige Abnutzung der Schuhspitze. Die geschlossene · gepolsterte Lasche verhindert Druckstellen und das Eindringen von Schmutz. Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5301 vermittelt ein angenehm · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsschnürstiefel sind verfügbar in den Größen 36-52 und sind für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection, Durchtritthemmung: Stahl, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S3, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRA
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,02*
€ 64,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,87*
€ 66,34*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 57,80*
€ 75,93*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,59*
€ 78,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,92*
€ 66,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.