Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX Sicherheitsschuh hoch TeamStar 5301 S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz 5301_43 Gr.43
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz 5301_43 Gr.43
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz 5301_43 Gr.43
Artikel-Nr.:
     223-8152387
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5301-43
EAN/GTIN:
     4031301021599
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

RUNNEX Sicherheitsschuh hoch TeamStar 5301 S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)

  • Die RUNNEX® TeamStars S3-Schnürstiefel bieten jederzeit den notwendigen Schutz. Das gibt Sicherheit für den täglichen Einsatz
  • natürlich EN 20345:2011 geprüft. Robustes Styling
  • ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobiertem Glattleder gefertigte Sicherheitsschnürstiefel ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die Stahlzwischensohle sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der bewährten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Die Überkappe aus Polyurethan verhindert eine frühzeitige Abnutzung der Schuhspitze. Die geschlossene
  • gepolsterte Lasche verhindert Druckstellen und das Eindringen von Schmutz. Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5301 vermittelt ein angenehm
  • entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller
  • passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsschnürstiefel sind verfügbar in den Größen 36-52 und sind für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert.
  • Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
  • Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
  • Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
  • Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection
  • Durchtritthemmung: Stahl
  • Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
  • Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten
  • 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
  • Industrie
  • Handwerk
  • Baugewerbe
  • Innen- und Außenbereiche
  • EN 20345:2011 S3
  • DGUV112-191
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitsschnürstiefel
Weite:
11
Branche:
Industriedienstleister
Größe:
43
Kategorie:
S3
Geschlecht:
unisex
Ausstattung:
ganzflächige Einlegesohle
Farbe Sohle:
schwarz
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Farbe Schaft:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Größenspiegel:
36-52
Material Schaft:
Glattleder
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Eigenname Innenmaterial:
ruNNex® AIRSTREAM
Material Durchtrittsohle:
Stahl
Vorschriften und Gesetze:
BGR 191
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Besonderheit Material Schaft:
hydrophobiert
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,86*
€ 64,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,61*
€ 65,99*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 57,32*
€ 75,51*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,32*
€ 68,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.