Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LightStar 5322 Gr.40 schwarz/weiß/grau S3 SRC ESD EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028201213
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5322-40
EAN/GTIN:
     4031301047766
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der RUNNEX® LightStar S3-Halbschuh mit ESD-Ausstattung schafft die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Die hydrophobierte Microfaser · das abriebfeste Spitzenschutzmaterial und das hydrophobierte Textilmaterial bieten optimalen Schutz. Das AIRSTREAM-Funktionsfutter und das Fersenfutter aus SOFTtouch-Material regulieren das Schuhklima. Die Zehenschutzkappe aus Composite und die metallfreie Durchtritthemmung sorgen für optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® LightStar Artikel 5322 vermittelt ein angenehm · leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. Der metallfreie Artikel ist für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Flughäfen, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Phylon
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, abriebfestes Spitzenschutzmaterial, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Plus: metallfrei, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/weiß/grau
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345/EN 61340
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 48,42*
€ 64,59*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,76*
€ 64,66*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 65,02*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,48*
€ 68,31*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.