| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496351 Herst.-Nr.: 5322 EAN/GTIN: 4031301047766 |
| |
|
| | |
| RUNNEX® 5322 Gr. 40 RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe LightStar schwarz/weiß/grau Der RUNNEX® LightStar S3-Halbschuh mit ESD-Ausstattung schafft die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage, natürlich EN 20345:2011 geprüft. Die hydrophobierte Microfaser, das abriebfeste Spitzenschutzmaterial und das hydrophobierte Textilmaterial bieten optimalen Schutz. Das AIRSTREAM-Funktionsfutter und das Fersenfutter aus SOFTtouch-Material regulieren das Schuhklima. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium und die metallfreie Durchtritthemmung sorgen für optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® LightStar Artikel 5322 vermittelt ein angenehm, leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. Der Artikel ist für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5322 | Werksnummer: | 5322-40 | Ursprungsland: | Kambodscha | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/weiß/grau | Groesse: | 40 | Norm: | S3 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 40, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,54* | € 64,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,72* | € 64,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,80* | € 64,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,44* | € 68,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|