Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline Nr.2514 Gr.106 sand/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639184
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2514106
EAN/GTIN:
     4030913901152
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Bundhose sand/schwarz 106. Perfekter Sitz und viel Stauraum. Zehn Taschen und dank Gummizug eine perfekte Anpassung. Das ist bequemes Arbeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
sand/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 27,03*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,14*
€ 27,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,12*
€ 27,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,35*
€ 28,40*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,98*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514102
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2514110
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2514025
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2514026
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2514027
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2514028
ab € 18,77*
Ähnlich
Planam
2514029
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2514042
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2514044
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2514046
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2514048
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2514050
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2514052
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2514054
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.