Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2514/106, 2514106, Bundhose Größe 106, Farbe sand/schwarz Materialgewicht g/m² 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901901
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2514106-106
EAN/GTIN:
     4030913901152
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2514/106, 2514106, Bundhose Größe 106, Farbe sand/schwarz Materialgewicht g/m² 280 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,17*
€ 26,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 27,53*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,28*
€ 27,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,89*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514102
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
2514110
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2514025
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2514026
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2514027
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2514028
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2514029
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2514042
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2514044
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2514046
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2514048
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2514050
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2514052
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2514054
ab € 19,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.