Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline Nr.2510 Gr.102 schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639089
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2510102
EAN/GTIN:
     4030913892245
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Bundhose schwarz/zink 102. Perfekter Sitz und viel Stauraum. Zehn Taschen und dank Gummizug eine perfekte Anpassung. Das ist bequemes Arbeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
schwarz/zink
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,08*
€ 27,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 27,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 27,95*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,05*
€ 29,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 31,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2510106
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
2510110
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2510025
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2510026
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2510027
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2510028
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2510029
ab € 19,27*
Ähnlich
Planam
2510042
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2510044
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2510046
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2510048
ab € 19,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.