Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Visline Nr.2422 Gr.24 grün/orange/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638521
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2422024
EAN/GTIN:
     4030913877280
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Visline Bundhose grün/orange/schiefer 24. Modern und kratzfrei. Neun Taschen – mit Patten und farbigen Biesen abgesetzt – machen aus der Bundhose einen modernen und gleichzeitig praktischen Alltagsbegleiter.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
grün/orange/schiefer
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,52*
€ 22,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 22,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,32*
€ 23,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,24*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,24*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2422025
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
2422026
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2422027
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2422028
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
2422029
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
2422030
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
2422038
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
2422040
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2422042
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
2422044
ab € 15,88*
Ähnlich
Planam
2422046
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
2422048
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
2422050
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
2422052
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
2422054
ab € 16,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.