Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Visline V1 Nr.2413 Gr.110 marine/gelb/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638463
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2413110
EAN/GTIN:
     4030913876610
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Visline V1 Bundjacke marine/gelb/zink 110. Dreifarbig und bequem. Ob im Garten oder als Staplerfahrer · mit der V1 Bundjacke sind Sie immer präsent und arbeiten dank Golffalte im Rücken · Gummizug im Bund und verstellbaren Ärmelbündchen jederzeit bequem.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
110
Farbe:
marine/gelb/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,38*
€ 27,65*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,11*
€ 27,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 27,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,43*
€ 28,12*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,57*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2413024
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2413025
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2413026
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2413027
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2413028
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2413029
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2413030
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2413038
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2413040
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2413042
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
2413044
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2413046
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2413048
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2413050
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2413052
ab € 19,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.