Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Food Nr.5341 Gr.52 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637871
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5341052
EAN/GTIN:
     4030913077550
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Food Damen Latzhose reinweiß 52. Ganzheitlicher Schutz. Dieser Einteiler mit vielen Verstellmöglichkeiten bietet hohe Hygienesicherheit durch die verdeckten Tascheneingriffe und passt sich durch die vielen Verstellmöglichkeiten individuell an.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,27*
€ 33,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,17*
€ 33,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 34,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,57*
€ 34,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,74*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5331036
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
5341036
ab € 21,94*
Ähnlich
Planam
5341038
ab € 21,96*
Ähnlich
Planam
5341040
ab € 22,00*
Ähnlich
Planam
5341042
ab € 22,00*
Ähnlich
Planam
5341044
ab € 21,99*
Ähnlich
Planam
5341046
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
5341048
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
5341050
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
5341054
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
5361036
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.