Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Food Nr.5335 Gr.44 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637828
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5335044
EAN/GTIN:
     4030913076904
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Food Herren Bundhose kornblau 44. Sicher und hautverträglich. Die reißfeste und strapazierfähige Bundhose ist industriewäschegeeignet · einlaufsicher und neigt nicht zur Fusselbildung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
kornblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,66*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,39*
€ 24,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 25,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,45*
€ 26,34*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,92*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5330042
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
5335042
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
5335046
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
5335048
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
5335050
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
5335052
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
5335054
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
5335056
ab € 18,74*
Ähnlich
Planam
5335058
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
5335060
ab € 18,74*
Ähnlich
Planam
5335062
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
5335064
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
5335090
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
5335094
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
5335098
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.