Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Food 5335062 Gr.62 Herren Bundhose kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Food 5335062 Gr.62 Herren Bundhose kornblau
Planam Food 5335062 Gr.62 Herren Bundhose kornblau
Planam Food 5335062 Gr.62 Herren Bundhose kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475766
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5335062
EAN/GTIN:
     4030913076997
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Herren Bundhose, kornblau, Größe: 62 (5335062)

Sicherheit und Bequemlichkeit zum Anziehen.

Food
2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen, Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, Reißverschluss im Hosenschlitz, Fußweite mit Druckknopf zu verstellen.
DIN 10524, Empfehlung der HACCP
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 280 g/m². industriewäschegeeignet, innen angeraut
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
5335062
Werksnummer:
5335062
Profil:
62
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,534000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
Blau
Groesse:
62
Produktart:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,06*
€ 26,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,17*
€ 27,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 27,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,11*
€ 27,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,77*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5330042
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
5335042
ab € 17,28*
Ähnlich
Planam
5335044
ab € 17,33*
Ähnlich
Planam
5335046
ab € 17,31*
Ähnlich
Planam
5335048
ab € 17,35*
Ähnlich
Planam
5335050
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
5335052
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5335054
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5335056
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
5335058
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
5335060
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
5335064
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
5335090
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
5335094
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5335098
ab € 17,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.