Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Food Nr.5331 Gr.48 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637823
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5331048
EAN/GTIN:
     4030913077420
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Food Damen Bundhose reinweiß 48. Sicher bei der Arbeit · angenehmes Tragegefühl. Die Food Bundhose ist innen angeraut · bequem und trotzdem strapazierfähig. Für eine lange Lebensdauer sprechen die Eignung für Industriewäschen und die Einlaufsicherheit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Normen: DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,48*
€ 24,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,52*
€ 25,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,39*
€ 25,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,52*
€ 25,80*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,93*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5331036
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
5331038
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
5331040
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
5331042
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5331044
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
5331046
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
5331050
ab € 19,27*
Ähnlich
Planam
5331052
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
5331054
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
5341036
ab € 21,89*
Ähnlich
Planam
5361036
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.