Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Major Protect Nr.5222 Gr.94 warngelb/kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637736
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5222094
EAN/GTIN:
     4030913871745
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Major Protect Bundhose warngelb/kornblau 94. Das Pendant zur Bundjacke. Besonders an stark frequentierten Straßen und Plätzen muss Arbeitskleidung Signalwirkung haben. Ergänzend zur Major Protect Warnschutz Jacke bietet die Hose den Rundumschutz.

Weitere technische Eigenschaften:
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064970
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
warngelb/kornblau
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1% antistatische Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018, IEC 61482-2 APC=1, DIN EN ISO 20471:2013 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,24*
€ 71,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,01*
€ 75,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,78*
€ 76,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,08*
€ 79,38*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,51*
€ 87,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
5222042
ab € 54,27*
Ähnlich
Planam
5222044
ab € 54,21*
Ähnlich
Planam
5222046
ab € 54,18*
Ähnlich
Planam
5222048
ab € 54,21*
Ähnlich
Planam
5222050
ab € 54,19*
Ähnlich
Planam
5222052
ab € 54,27*
Ähnlich
Planam
5222054
ab € 54,24*
Ähnlich
Planam
5222056
ab € 60,17*
Ähnlich
Planam
5222058
ab € 59,58*
Ähnlich
Planam
5222060
ab € 59,84*
Ähnlich
Planam
5222062
ab € 59,77*
Ähnlich
Planam
5222064
ab € 59,62*
Ähnlich
Planam
5222090
ab € 54,23*
Ähnlich
Planam
5222098
ab € 54,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.