Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenlatzhose Nr.2066 Gr.XXL orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636897
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2066060
EAN/GTIN:
     4030913049656
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Warnschutz Regenlatzhose orange/marine XXL. Starkregen? Halb so wild.. Die PLANAM Warn-/Wetterschutz Regenlatzhose ist der perfekte Wasserabweiser. In Kombination mit dem Parka bleiben Sie auch bei Dauerregen im Trockenen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 140g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
orange/marine
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,63*
€ 55,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,76*
€ 56,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,93*
€ 56,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,72*
€ 57,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,87*
€ 60,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2066044
ab € 41,72*
Ähnlich
Planam
2066048
ab € 41,60*
Ähnlich
Planam
2066052
ab € 41,57*
Ähnlich
Planam
2066056
ab € 41,50*
Ähnlich
Planam
2066064
ab € 45,94*
Ähnlich
Planam
2066068
ab € 45,82*
Ähnlich
Planam
2067044
ab € 41,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.