Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Visline Nr.2421 Gr.54 schwarz/orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402633730
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2421054
EAN/GTIN:
     4030913877112
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Visline Bundhose schwarz/orange/zink 54. Modern und kratzfrei. Neun Taschen – mit Patten und farbigen Biesen abgesetzt – machen aus der Bundhose einen modernen und gleichzeitig praktischen Alltagsbegleiter.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
schwarz/orange/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,96*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,37*
€ 23,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,78*
€ 23,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2421024
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
2421025
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
2421026
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2421027
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
2421028
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2421029
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
2421030
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
2421038
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2421040
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
2421042
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2421044
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
2421046
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
2421048
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
2421050
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
2421052
ab € 15,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.