Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Stretchline Nr.6610 Gr.25 schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304421
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6610025
EAN/GTIN:
     4030913975320
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Stretchline Bundhose schwarz 25. Funktionell · modern und bequem. Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an · ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug · Stifte & Co.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
schwarz
Material:
64% Baumwolle / 33% Polyester / 3% Elastan
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,21*
€ 29,72*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,07*
€ 30,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 31,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,59*
€ 32,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,48*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
6610026
ab € 22,06*
Ähnlich
Planam
6610027
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6610028
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
6610029
ab € 22,04*
Ähnlich
Planam
6610042
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6610044
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
6610046
ab € 22,18*
Ähnlich
Planam
6610048
ab € 22,07*
Ähnlich
Planam
6610050
ab € 22,04*
Ähnlich
Planam
6610052
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6610054
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
6610056
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6610058
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
6610060
ab € 24,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.