Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Norit Nr.6522 Gr.60 kornblau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026298714
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6522060
EAN/GTIN:
     4030913970264
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Norit Herren Latzhose kornblau/schwarz 60. Leichte Arbeitslatzhose für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich durch Zweifarbigkeit für ein sportliches Aussehen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
kornblau/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,56*
€ 46,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,13*
€ 47,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,90*
€ 47,43*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,21*
€ 48,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,85*
€ 51,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6520024
ab € 30,94*
Ähnlich
Planam
6521024
ab € 31,11*
Ähnlich
Planam
6522024
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
6522025
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
6522026
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
6522027
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
6522028
ab € 31,09*
Ähnlich
Planam
6522029
ab € 31,08*
Ähnlich
Planam
6522042
ab € 31,04*
Ähnlich
Planam
6522044
ab € 31,04*
Ähnlich
Planam
6522046
ab € 31,13*
Ähnlich
Planam
6522048
ab € 31,14*
Ähnlich
Planam
6522050
ab € 30,92*
Ähnlich
Planam
6522052
ab € 31,06*
Ähnlich
Planam
6522054
ab € 31,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.