Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Nr.0195 Gr.102 grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402629099
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0195102
EAN/GTIN:
     4030913095295
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 290 Rallyekombi grau 102. Flexibel bei jedem Handgriff. Die Rallyekombi BW 290 bietet neben den üblichen Extras eine große Farbvielfalt passend für alle Branchen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
grau
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,73*
€ 37,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 37,55*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,70*
€ 37,94*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,65*
€ 40,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,80*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0195106
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
0195110
ab € 27,61*
Ähnlich
Planam
0195024
ab € 27,78*
Ähnlich
Planam
0195025
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
0195026
ab € 27,87*
Ähnlich
Planam
0195027
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
0195028
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
0195029
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
0195042
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
0195044
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
0195046
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
0195048
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
0195050
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
0195052
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
0195054
ab € 27,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.