Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Artikel-Nr.:
     158-PL0195.25
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0195025
EAN/GTIN:
     4030913095097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Overall BW 290 grau mit 2-Wege-Reißverschluss aus 100% Baumwolle

Ausgewählte Version: 25 - Größe 25

Overall Baumwolle 290

Overall der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

  • 2-Wege-Reißverschluss
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fußweite und Ärmelbündchen
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig

Taschen:

  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

 

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110


  • Version: 25 - Größe 25
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
25
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug grau, arbeitsanzug, planam arbeitsanzug, Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,74*
€ 37,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 37,50*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,82*
€ 37,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,55*
€ 40,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 48,89*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0195102
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
0195106
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
0195110
ab € 27,64*
Ähnlich
Planam
0195024
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
0195026
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
0195027
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
0195028
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
0195029
ab € 27,85*
Ähnlich
Planam
0195042
ab € 27,82*
Ähnlich
Planam
0195044
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
0195046
ab € 27,82*
Ähnlich
Planam
0195048
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
0195050
ab € 27,85*
Ähnlich
Planam
0195052
ab € 27,64*
Ähnlich
Planam
0195054
ab € 27,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.