Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Vario Nr.3070 Gr.52 schwarz/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026277757
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3070052
EAN/GTIN:
     4030913964171
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Vario Herren Hose schwarz/grau 52. Robuste Hose bei jedem Wetter. Die robuste Hose mit Knieverstärkung bietet viele Verstaumöglichkeiten und ist durch das sportliche Design auch in der Freizeit bequem zu tragen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schwarz/grau
Material:
100 % Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,19*
€ 27,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 27,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 27,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,20*
€ 28,15*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3070042
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
3070044
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
3070046
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
3070048
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
3070050
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
3070054
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
3070056
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
3070058
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
3070060
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
3070062
ab € 21,09*
Ähnlich
Planam
3070064
ab € 21,15*
Ähnlich
Planam
3075042
ab € 22,48*
Ähnlich
Planam
3076042
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.