| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705307052 Herst.-Nr.: 3070052 EAN/GTIN: 4030913964171 |
| |
|
| | |
| Robuste Hose bei jedem Wetter Die robuste Hose mit Knieverstärkung bietet viele Verstaumöglichkeiten und ist durch das sportliche Design auch in der Freizeit bequem zu tragen. - winddicht
- wasserabweisend
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- Knieverstärkung
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
- Maßstabtasche rechts
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen
Material - Obermaterial: 100 % Polyester, ca. 250 g/m²
- Besatzmaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet, ca. 230 g/m²
- Design: Reflexapplikationen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Herrenhose, Herrenhosen, bundhose canvas schwarz gr.52, outdoor hose, arbeitshosen schwarz, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,25* | € 27,03* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,36* | € 27,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,28* | € 27,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,15* | € 28,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,98* | € 29,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|