Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1483 Gr.5XL grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026260388
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1483072
EAN/GTIN:
     4030913953991
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor Monsun Hose orange 5XL. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065128
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
grün
Material:
100 % Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,81*
€ 50,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,17*
€ 50,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,29*
€ 50,68*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,29*
€ 52,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,31*
€ 54,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483052
ab € 18,22*
Ähnlich
Planam
1483048
ab € 18,22*
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1483056
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1483060
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1483064
ab € 19,94*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1483068
ab € 20,04*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.