| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026245315 Herst.-Nr.: 2275044 EAN/GTIN: 4030913954127 |
| |
|
| | |
| Material: 69% Nylon / 24% Polyester / 7% Elastan · schnelltrocknend · gute Wärmeisolierung · sehr elastisches Material für die perfekte Passform und leichte Kompression · eng anliegend und somit angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung zu tragen Weitere Informationen: | | Größe: | S/M | Farbe: | schwarz | Material: | 69% Nylon / 24% Polyester / 7% Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermofunktionsunterwäsche, Unterwaesche-Set, Unterwäschesets |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,71* | € 28,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,91* | € 29,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,84* | € 29,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,84* | € 29,53* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,79* | € 31,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|