Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche Set Fit schwarz Größe S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2275
Planam 2275
Artikel-Nr.:
     2627A-4705227544
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2275044
EAN/GTIN:
     4030913954127
Suchbegriffe:
Bandagen Sport
Kompressions-Bekleidung
Kompressionsbekleidung
Unterwäsche-Garnitur

Praktisch mit Wohlfühltextur

  • optimaler Schweißtransport (führt die Feuchtigkeit weg vom Körper) und hält den Körper dadurch trocken und warm
  • schnelltrocknend
  • gute Wärmeisolierung
  • angenehm weich und extrem flache Nähte für hohen Tragekomfort
  • sehr elastisches Material für die perfekte Passform und leichte Kompression
  • eng anliegend und somit angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung zu tragen

Material

  • 69 % Nylon, 24 % Polyester, 7 % Elastan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S/M
Weitere Suchbegriffe: Unterwäsche-Set, unterwäsche-set schwarz, unterwäsche set, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 29,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 29,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 21,75*
€ 29,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 29,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,86*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2275052
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2275060
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.