Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose Plaline Nr.5620 Gr.42 orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026226976
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5620042
EAN/GTIN:
     4030913942377
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Plaline Warnschutz Latzhose orange/zink 42. Flexibel strahlen. Die Latzhose sitzt dank elastischen Trägern und verstellbarem Bund perfekt. Durch das Reflexband sind Sie auch im Dunkeln gut sichtbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
orange/zink
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,47*
€ 65,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,32*
€ 66,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 66,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,69*
€ 67,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,56*
€ 72,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5620024
ab € 49,34*
Ähnlich
Planam
5620025
ab € 49,07*
Ähnlich
Planam
5620026
ab € 49,22*
Ähnlich
Planam
5620027
ab € 49,16*
Ähnlich
Planam
5620028
ab € 49,21*
Ähnlich
Planam
5620029
ab € 49,31*
Ähnlich
Planam
5620044
ab € 49,04*
Ähnlich
Planam
5620046
ab € 49,27*
Ähnlich
Planam
5620048
ab € 49,25*
Ähnlich
Planam
5620050
ab € 49,54*
Ähnlich
Planam
5620052
ab € 49,12*
Ähnlich
Planam
5620054
ab € 49,39*
Ähnlich
Planam
5620056
ab € 54,21*
Ähnlich
Planam
5620058
ab € 54,22*
Ähnlich
Planam
5620060
ab € 54,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.