Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Nr.2113 Gr.26 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402619427
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113026
EAN/GTIN:
     4030913038315
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Canvas 320 Bundjacke grau/schwarz 26. Bietet Stauraum mit Stärke. Gut · wenn Arbeitsschutzbekleidung Taschen hat · die was aushalten. Die Canvas 320 Bundjacke bietet mit den reißfesten Beuteltaschen aus Cordura® perfekten Stauraum auch für schweres Arbeitswerkzeug.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Brustumfang: 104cm
· Bundumfang: 96cm
· Körpergröße: 174cm
· Produktlinien: Canvas 320
· Schrittlänge: 770mm
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 26,03*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,89*
€ 26,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,94*
€ 27,95*
5 Tage
24
€ 5,99*
ab € 20,16*
€ 28,17*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,61*
€ 29,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
€ 25,94*
Ähnlich
Planam
2113106
€ 25,94*
Ähnlich
Planam
2113110
€ 26,41*
Ähnlich
Planam
2113024
€ 25,94*
Ähnlich
Planam
2113025
€ 25,97*
Ähnlich
Planam
2113027
€ 26,02*
Ähnlich
Planam
2113028
€ 26,02*
Ähnlich
Planam
2113029
€ 26,36*
Ähnlich
Planam
2113042
€ 26,35*
Ähnlich
Planam
2113044
€ 26,00*
Ähnlich
Planam
2113060
€ 28,15*
Ähnlich
Planam
2113062
€ 28,46*
Ähnlich
Planam
2113064
€ 28,43*
Ähnlich
Planam
2113090
€ 25,97*
Ähnlich
Planam
2113094
€ 26,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.