Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Rallyekombi Nr.0161 Gr.158/164 mittelrot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618939
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0161158
EAN/GTIN:
     4030913161587
Suchbegriffe:
Kinder-Rallye-Kombination
Kinder-Rallyecombi
Kinderoverall
Kinderbekleidung Kinder-Rallyekombi mittelrot 158/164. Von oben bis unten gut gekleidet. Praktisch: Einfach den Overall über dünne Kleidung ziehen und sauber bleiben. Der Reißverschluss sorgt für ein einfaches An- und Ausziehen – auch für die Kleinsten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Normen: DIN EN ISO 6330
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Größe:
158/164
Farbe:
mittelrot
Material:
100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Regenset, Regenset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,17*
€ 28,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,49*
€ 29,64*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,30*
€ 29,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,19*
€ 30,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0160086
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
0160098
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
0160110
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
0160146
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0160158
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
0161086
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
0162086
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.