Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka Nr.2053 Gr.XXXL uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618894
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2053064
EAN/GTIN:
     4030913018959
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Parka uni orange XXXL. Der Wärmehüter. Ob Starkregen oder Schneefall - der Parka mit herausnehmbarem Innenfutter schützt Sie bei jedem Wetter. Dank der PU-Beschichtung an der Geweberückseite kann keine Feuchtigkeit nach innen dringen. Sicher verstaut sind hier auch kleine Gegenstände in der Handytasche.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
uni orange
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 343 3-1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,84*
€ 62,86*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,34*
€ 63,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,45*
€ 64,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 65,41*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,74*
€ 70,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 42,91*
Ähnlich
Planam
2053052
ab € 44,04*
Ähnlich
Planam
2053048
ab € 44,11*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 43,87*
Ähnlich
Planam
2053056
ab € 44,12*
Ähnlich
Planam
2053060
ab € 43,97*
Ähnlich
Planam
2053068
ab € 48,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.