Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose Nr.2021 Gr.29 uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618493
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2021029
EAN/GTIN:
     4030913017815
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Latzhose uni orange 29. Von oben bis unten sichtbar. Viel Platz bietet Ihnen die PLANAM Warnschutz Latzhose. In insgesamt sechs Taschen finden Werkzeuge · persönliche Gegenstände oder Ihr Handy einen sicheren Ort. · EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials · Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
uni orange
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,59*
€ 37,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,81*
€ 38,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 38,61*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,58*
€ 41,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,91*
€ 44,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2022024
ab € 27,55*
Ähnlich
Planam
2021102
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
2021106
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
2021110
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
2021024
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
2021025
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
2021026
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
2021027
ab € 27,51*
Ähnlich
Planam
2021028
ab € 27,54*
Ähnlich
Planam
2021042
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
2021044
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
2021046
ab € 27,57*
Ähnlich
Planam
2021048
ab € 27,59*
Ähnlich
Planam
2021050
ab € 27,64*
Ähnlich
Planam
2021052
ab € 27,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.