Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi MG 290 Nr.0650 Gr.58 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402616360
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0650058
EAN/GTIN:
     4030913650586
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
MG 290 Rallyekombi kornblau 58. Rundum bequem. Der Einteiler besticht durch seine komfortable Passform und den flexiblen 2-Wege-Reißverschluss. So sind Sie lückenlos gut angezogen – ohne Verrutschen oder Hängenbleiben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
kornblau
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,77*
€ 64,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,50*
€ 66,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 66,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,46*
€ 67,63*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,29*
€ 72,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0650025
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0650026
ab € 44,63*
Ähnlich
Planam
0650027
ab € 44,53*
Ähnlich
Planam
0650028
ab € 44,59*
Ähnlich
Planam
0650029
ab € 44,40*
Ähnlich
Planam
0650042
ab € 44,43*
Ähnlich
Planam
0650044
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0650046
ab € 44,36*
Ähnlich
Planam
0650048
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0650050
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0650052
ab € 44,37*
Ähnlich
Planam
0650054
ab € 44,65*
Ähnlich
Planam
0650056
ab € 48,94*
Ähnlich
Planam
0650060
ab € 48,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.