Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Basalt Neon Nr.6230 Gr.42 anthrazit/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152310
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6230042
EAN/GTIN:
     4030913943718
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gelb
arbeitslatzhose
Basalt Neon Latzhose anthrazit/gelb 42. Perfekt zum Verstauen von Werkzeug. Als Allround-Workerhose darf die Latzhose in der Basalt Neon Kollektion nicht fehlen: Mit über acht Taschen bietet sie reichlich Stauraum.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
anthrazit/gelb
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,83*
€ 30,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 30,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 30,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,93*
€ 31,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,82*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230046
ab € 21,67*
Ähnlich
Planam
6230048
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6230050
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
6230052
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
6230054
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
6230056
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
6230058
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6230060
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
6230025
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6230026
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6230027
ab € 21,84*
Ähnlich
Planam
6230028
ab € 21,70*
Ähnlich
Planam
6230029
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6230044
ab € 21,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.