|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4026152214 Herst.-Nr.: 6130146 EAN/GTIN: 4030913938530 |
| |
|
|  |  |
 | 100% Polyester · innen weiches Fleece · atmungsaktiv · wasserabweisend · winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen · Frontreißverschluss hinterlegt · Reflexbiese im Front- und Rückenbereich · elastische Ärmelbündchen Weitere Informationen:  |  | Größe: | 146/152 | Farbe: | anthrazit/gelb | Material: | 100 % Polyester |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, kinderjacke, Kinder-Strickjacke, Kinderwarnschutzjacken, Kinderwarnschutzsoftshelljacke, Kinder-Warnschutzsoftshelljacke |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 25,24* | € 33,86* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 24,99* | € 34,28* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 26,12* | € 35,00* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 26,33* | € 35,26* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 28,67* | € 38,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|