| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026152168 Herst.-Nr.: 6110122 EAN/GTIN: 4030913938028 |
| |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · 2 aufgesetzte Seitentaschen · Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links · doppelte Maßstabtasche rechts · verstellbarer Gummizug im Bund · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf · Reflexbiesen · 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 122/128 | Farbe: | anthrazit/gelb | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshose planam schiefer, planam arbeitshose, arbeitshose 122, Kinder Latzhose, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen, Kinderlatzhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,85* | € 17,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,48* | € 17,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,48* | € 17,70* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,62* | € 18,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,95* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|