Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi Tristep Nr.1234 Gr.64 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402614804
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1234064
EAN/GTIN:
     4030913027852
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Tristep Rallyekombi grau/schwarz 64. Bequeme Details. Arbeiten mit vollem Körpereinsatz und viel Werkzeug – diesen Anforderungen wird die Rallyekombi mehr als gerecht.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,58*
€ 57,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 57,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 57,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,90*
€ 61,76*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,86*
€ 62,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 38,19*
Ähnlich
Planam
1231024
ab € 38,18*
Ähnlich
Planam
1234024
ab € 38,10*
Ähnlich
Planam
1234025
ab € 38,27*
Ähnlich
Planam
1234026
ab € 38,30*
Ähnlich
Planam
1234027
ab € 38,13*
Ähnlich
Planam
1234028
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1234029
ab € 38,02*
Ähnlich
Planam
1234042
ab € 38,23*
Ähnlich
Planam
1234044
ab € 38,27*
Ähnlich
Planam
1234046
ab € 38,23*
Ähnlich
Planam
1234048
ab € 38,07*
Ähnlich
Planam
1234050
ab € 38,22*
Ähnlich
Planam
1234052
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1234054
ab € 38,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.