Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1234/64, 1234064, Rallyekombi Größe 64, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897640
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1234064-64
EAN/GTIN:
     4030913027852
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1234/64, 1234064, Rallyekombi Größe 64, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1334 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,58*
€ 57,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 57,33*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 57,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,90*
€ 61,76*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,86*
€ 62,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 38,19*
Ähnlich
Planam
1231024
ab € 38,18*
Ähnlich
Planam
1234024
ab € 38,10*
Ähnlich
Planam
1234025
ab € 38,27*
Ähnlich
Planam
1234026
ab € 38,30*
Ähnlich
Planam
1234027
ab € 38,13*
Ähnlich
Planam
1234028
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1234029
ab € 38,02*
Ähnlich
Planam
1234042
ab € 38,23*
Ähnlich
Planam
1234044
ab € 38,27*
Ähnlich
Planam
1234046
ab € 38,23*
Ähnlich
Planam
1234048
ab € 38,07*
Ähnlich
Planam
1234050
ab € 38,22*
Ähnlich
Planam
1234052
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1234054
ab € 38,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.