| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026142969 Herst.-Nr.: 5510044 EAN/GTIN: 4030913933627 |
| |
|
| | |
| Weld Shield Jacke grau/schwarz 44. Extrem hitzebeständig. Egal ob beim Schweißen · Löten oder Arbeiten an offener Flamme. Diese Jacke schützt Sie auch in brenzligen Situationen.
Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 096281 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | grau/schwarz | Material: | 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern | Norm: | EN ISO 11611:2015 Kl.1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, bundjacke schwarz, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,42* | € 43,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,29* | € 43,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,60* | € 43,90* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,61* | € 44,30* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,50* | € 48,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|