Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2527 Gr.29 rot/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142806
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2527029
EAN/GTIN:
     4030913923703
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rot
arbeitslatzhose
Plaline Latzhose rot/schiefer 29. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
rot/schiefer
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.29, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,37*
€ 33,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 34,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 34,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,81*
€ 34,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,90*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2520024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2523024
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2522024
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2525024
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2527024
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2527025
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2527026
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2527027
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2527028
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2527042
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2527044
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
2527046
ab € 24,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.