Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2527046 Gr.46 Latzhose rot/schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2527046 Gr.46 Latzhose rot/schiefer
Planam Plaline 2527046 Gr.46 Latzhose rot/schiefer
Planam Plaline 2527046 Gr.46 Latzhose rot/schiefer
Artikel-Nr.:
     1955B-2000473698
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2527046
EAN/GTIN:
     4030913923734
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rot
arbeitslatzhose
PLANAM Latzhose, rot/schiefer, Größe: 46 (2527046)

Von oben bis unten optimal gekleidet.

Plaline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2527046
Werksnummer:
2527046
Profil:
46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.46
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,36*
€ 33,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,66*
€ 34,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 34,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,76*
€ 34,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,04*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2520024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2523024
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2522024
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2525024
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2527024
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2527025
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2527026
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2527027
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2527028
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2527029
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2527042
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2527044
ab € 24,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.