Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1481 Gr.XL marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142469
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1481056
EAN/GTIN:
     4030913863351
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Outdoor Monsun Hose marine XL. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065128
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, planam bundhose blau, bundhose blau, bundhose canvas, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,19*
€ 25,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 25,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 25,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 25,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,80*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,22*
Ähnlich
Planam
1481052
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1481048
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1481060
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
1481064
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
1481068
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
1481072
ab € 36,25*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.