Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Easy Nr.3001 Gr.50 schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126851
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3001050
EAN/GTIN:
     4030913924625
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Easy Herren Bundhose schiefer 50. Modern und superbequem. Anpacken wie die Profis ist mit der Easy Bundhose kein Problem. Sie verbindet die Vorteile einer Arbeitshose mit dem Design einer Freizeithose und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
schiefer
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,44*
€ 20,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 21,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,26*
€ 21,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,49*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,44*
Ähnlich
Planam
3001044
ab € 14,42*
Ähnlich
Planam
3001046
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
3001048
ab € 14,48*
Ähnlich
Planam
3001052
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
3001054
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
3001056
ab € 14,52*
Ähnlich
Planam
3001058
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3001060
ab € 15,86*
Ähnlich
Planam
3001062
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3001064
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.