Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Easy-Bundhose Casual schiefer Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3001
Planam 3001
Artikel-Nr.:
     2627A-4705300150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3001050
EAN/GTIN:
     4030913924625
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose

Modern und bequem

  • Bartacks in dezenter Kontrastfarbe
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Hose, Outdoorhose, planam bundhose gr. 50, outdoor hose, bundhose canvas, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,46*
€ 20,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 21,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,20*
€ 21,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,61*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,41*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,49*
Ähnlich
Planam
3001044
ab € 14,40*
Ähnlich
Planam
3001046
ab € 14,44*
Ähnlich
Planam
3001048
ab € 14,44*
Ähnlich
Planam
3001052
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
3001054
ab € 14,40*
Ähnlich
Planam
3001056
ab € 14,52*
Ähnlich
Planam
3001058
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3001060
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3001062
ab € 15,88*
Ähnlich
Planam
3001064
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.