Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel BW 290 Nr.0154 Gr.102 khaki PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612320
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0154102
EAN/GTIN:
     4030913154022
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
BW 290 Berufsmantel khaki 102. Schnelles Outfit. Apotheke · Werkstatt oder in der Gesundheitsbranche. Wer sein Arbeitsoutfit nur schnell „überwerfen“ möchte · zählt auf den BW 290 Berufsmantel: 100 % Baumwolle · 100 % natürlich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
khaki
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam berufsmantel khaki, herrenkittel, planam herrenkittel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,57*
€ 24,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 24,70*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,61*
€ 24,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,46*
€ 26,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0150024
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0151024
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0154024
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
0154025
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
0154026
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
0154027
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
0154028
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
0154029
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
0154042
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0154044
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
0154046
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
0154048
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0154050
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0154052
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0154054
ab € 17,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.