| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000465390 Herst.-Nr.: 0154042 EAN/GTIN: 4030913154428 |
| |
|
| | |
| PLANAM Berufsmantel, khaki, Größe: 42 (0154042) Individuell für jede Arbeitsstelle. BW 290 Arbeitskleidung Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065122 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 0154042 | Werksnummer: | 0154042 | Profil: | 42 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,720000 | Gewicht brutto Kg: | 0,767000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Berufsmantel, Herrenkittel, Herrenmantel, arbeitsoverall planam khaki, herrenkittel, planam herrenkittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,56* | € 24,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,99* | € 24,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,75* | € 24,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,53* | € 24,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,46* | € 26,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|