Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel BW 290 Nr.0134 Gr.44 mittelgrün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612282
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0134044
EAN/GTIN:
     4030913134444
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
BW 290 Berufsmantel mittelgrün 44. Schnelles Outfit. Apotheke · Werkstatt oder in der Gesundheitsbranche. Wer sein Arbeitsoutfit nur schnell „überwerfen“ möchte · zählt auf den BW 290 Berufsmantel: 100 % Baumwolle · 100 % natürlich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
mittelgrün
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel grösse 44 planam, herrenkittel, planam herrenkittel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,00*
€ 23,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 24,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,86*
€ 24,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,45*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0134102
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0134106
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134110
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0134024
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0134025
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0134026
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0134027
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134028
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0134029
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0134042
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0134046
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0134048
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0134050
ab € 16,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.