Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402469440 Herst.-Nr.: 2112023 EAN/GTIN: 4031101501277 |
| |
|
| | |
| Durch das kompakte ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. Der uvex com4-fit besitzt eine geschlossene Oberfläche, die das Eindringen von Fremdkörpern in den Stöpsel vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | orange | Material: | Polyurethan (PU) | Ausführung: | ohne Kordel | SNR: | 33 dB | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, arbeitsgehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, ear gehörschutz, lärmschutz ohren, schutz für die ohren, schutz vor lautstärke, gehörschutz, einweg gehörschutz, gehörschutz einweg, in ear gehörschutz, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, 2113, 21130 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,54* | € 31,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,53* | € 31,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,40* | € 37,74* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,34* | € 37,78* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 29,77* | € 39,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 300 Paar (ab € 0,0978* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|